500309 ふそうキャンター用丸型ナットカバー(2t車用) JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001624

ふそうキャンター用丸型ナットカバー(2t車用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード41001624 品番500309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状丸型 全高(mm)40 材質ステンレス(クロームメッキ) 用途38mmナット用 種別フロント用
注意
※平成22年11月発売のふそう2tブルーテックキャンターは、ホイールナットサイズが41mmに変更されています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-05-07
用途:
トラックの飾り

この商品が製造中止?色々さがしても見つかりませでした。
価額も安く 良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする