※代表画像

500612 リヤハブナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001746 500612 リヤハブナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001746 500612 リヤハブナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001746

リヤハブナットカバー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード41001746 品番500612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

取付けはハブナットを被せて押し込むだけの簡単装着!
サイズは4サイズ、すべて10個入りです。

対辺(mm)17 適合主に4t用 材質樹脂 形状丸型 クロームメッキ 適合車種主に4t車 用途外装パーツ
注意
※リヤハブ以外にもお使いいただけますが、ボルト/ナットに高さの制限があります。※マフラー等の高温になる箇所には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41001746 500612 69847736 500632 丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 丸型ハブナットカバー クロームメッキ 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1セット 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41001746
2025-05-06
用途:
大型トラックのリアハブナット
その他業種

良かったです。取付も簡単で、割れたりする事もなかったです。外す時が少し大変かも知れないので、レンチとセットでも良いかも知れません

対象商品:
41001773
2017-02-11
用途:
オシャレ
運輸・通信業

思ったのとちがったので、
次回によく見て購入しようとおもいます!

対象商品:
41001807
2015-06-19
用途:
リヤハブに付ける。

前回は頭が丸いタイプの物を取り付けていましたが、今回ナットカバーを角形にしたのでハブナットカバーも角形にしました。キラキラ感が増して満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41001764
2014-10-19
用途:
ハブナットにカバーする。

一度少し斜めに取り付けて外すと次ぎに取り付ける時に外れやすいのが欠点です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする