Wurth Elektronik, SMPSトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41003823 品番749196131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様
アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップ
インダクタンス = 10.9μH
二次電流 = 550mA
長さ = 12.9mm
幅 = 9.2mm
奥行き = 6.2mm
寸法 = 12.9 x 9.2 x 6.2mm
絶縁電圧 = 500V dc
漏れインダクタンス = 0.21μH
WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする