ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ヘッダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(23個)極数3注文コード41009132品番1-178293-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)
接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。
重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。
電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。

極数3キーイングX種別基板取付タブ・ヘッダータイプ水平タイプ仕上(接点部分)金メッキ(0.76μm)形状アングル種類角型定格電圧(V)AC/DC250寸法A(mm)21.6耐電圧1500VAC(1分間)使用温度(℃)-55~+105定格電流(A)(最大)12寸法B(mm)22.1寸法C(mm)10.9取付ピッチ(mm)基板3.81適合プリント基板厚さ(mm)1.6±0.1ワイヤレンジマークM結線方法スルーホール-はんだ付け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08556274
2019-11-15
用途: 自社製品の作成時に使用

毎回、製品を作成する際に使用しております。単価もお求めやすく、発注しやすい、定期的に使用する品物なので、お手頃価格で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする