TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワー・ダブルロック・コネクタ プラグハウジング(電線取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(50個)
注文コード
41009744
品番
177898-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
種別
プラグハウジング(電線取付用)
色
自然色
極数
2
寸法B(mm)
9.9
仕様
CTコネクタ必要個数7極×2
寸法A(mm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応