曜日別特売
177899-1 パワー・ダブルロック・コネクタ プラグハウジング(電線取付用) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41009753

177899-1 パワー・ダブルロック・コネクタ プラグハウジング(電線取付用) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41009753
177899-1 パワー・ダブルロック・コネクタ プラグハウジング(電線取付用) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41009753

パワー・ダブルロック・コネクタ プラグハウジング(電線取付用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)注文コード41009753品番177899-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。

種別プラグハウジング(電線取付用)自然色極数3寸法B(mm)13.9仕様CTコネクタ必要個数11極×2寸法A(mm)11.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする