TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワー・ダブルロック・コネクタ プラグハウジング(電線取付用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
注文コード
41009832
品番
177903-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
種別
プラグハウジング(電線取付用)
色
自然色
極数
9
寸法B(mm)
13.9
寸法A(mm)
11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応