TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ポジティブ・ロック・コネクタ(マークⅠ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
41010812
品番
170265-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
バラ状
材質/仕上
黄銅に錫めっき
被覆外径(mm)
2.1-3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
20-14