TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ミニ CT コネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
極数・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(100個)
極数
36
注文コード
41012465
品番
3-353294-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
36
形状
ストレート
種類
角型
材質
6/6ナイロン、UL94V-0、白色
寸法A(mm)
25.5
寸法D(mm)
32.5
定格電流(A)
Max2
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
28.8
寸法C(mm)
30.9
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
メス
絶縁被覆外径(Φmm)
0.85~1.05
適合電線範囲 AWG(#)
28~24
結線方法
圧着/IDC
動作電圧(V)
AC250