TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(50個)
極数
3
注文コード
41013436
品番
172166-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
仕様
プラグハウジング
材質
94V-0、ナイロン
極数
3
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
16.6
ハウジング
プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応