曜日別特売
172338-1 ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41013542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)極数4注文コード41013542品番172338-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。

仕様プラグハウジング材質94V-2、ナイロン極数4寸法A(mm)9.8寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-ハウジングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41013533
2021-04-12
用途: 機械製作
製造業

大きさもちょうどよく邪魔にならずによい。色もグーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする