CNN-003D OAネットチェア ナカバヤシ 41015432 CNN-003D OAネットチェア ナカバヤシ 41015432

OAネットチェア

(21件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード41015432 品番CNN-003D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

爽やかな風合いのメッシュ素材を採用。シンプルデザインのOAネットチェア。ガススプリング上下昇降機構。

モノタロウではこんなお得な商品も!
色(張地)ブラック 全高(mm)860〜980 座面高さ(mm)430〜550 座面寸法(幅×奥行)(mm)410×410 本体質量(kg)8.9 肘掛あり 仕様肘付き 材質背もたれ本体/スチール、脚部・肘/ナイロン、張地/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム ブラック 種類オフィスチェア 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×610×860(伸長時980) ロッキング方式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ヘッドレストなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34936894
2022-04-26
用途:
事務作業

座り心地等は問題ないです。

ただ使用3日頃から、座った際にガススプリングが勝手に下がるようになりました。何度か上げ下げすると安定しますが、椅子から立ってしばらくたつとまた同様に下がるようになってしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
34936894
2021-02-15
用途:
在宅勤務
建設業・工事業

かなりコンパクトな箱で届きました。チェアと思えないくらいに。よって結構、組み立てる作業があります。背もたれは角度が付いた状態で固定式です。座面はクッション薄いですが、座っててお尻が痛くなるということはありません。肘掛け無しのほうが机の中に椅子が収納出来るので絶対いいと思います。

対象商品:
41015432
2021-04-07
用途:
事務作業
有限会社誠備 様 (製造業)

古い椅子の代わりに購入しました。
軽くて動きが良いと思います。脚の部分のねじだけでなく、ワッシャーが入った方が
しっかり止められるような気がします。

対象商品:
34936894
2020-11-13
用途:
デェスクワーク
王子エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

価格が安い割には長時間座っても疲れなくとても良かった。

対象商品:
41015432
2019-03-15
用途:
事務作業
その他業種

届いてみて最初に思ったことはあまり耐久性が無いのかなと思いましたが、価格に見合ったものなので上出来です。座り心地に関しては満足していますがリクライニングがあまりできずもう少しできたらとおもいます。それとひじ掛けですが高さ調整出来たらもっと良かったです。

対象商品:
34936894
2019-04-28
用途:
事務椅子

価格は満足ですが少し安定が悪い気がします あとはオッケイです

対象商品:
34936894
2018-12-04
用途:
事務作業
株式会社KT東京スコープ 様 (製造業)

*組み立てがとても簡単
*座り心地も良好
*正確な納期

対象商品:
34936894
2018-07-26
用途:
椅子

背中側の生地がメッシュタイプの為、熱がこもりにくく快適に座ることができる!
組み立ても容易にできる為おすすめかと!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする