OAネットチェア

(22件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード41015441 品番CNN-004D
参考基準価格(税別)¥25,120 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

爽やかな風合いのメッシュ素材を採用。
ハイバックタイプの肘付きOAネットチェア。

色(張地)ブラック 全高(mm)1090〜1190 座面高さ(mm)450〜545 座面寸法(幅×奥行)(mm)460×470 本体質量(kg)13.5 仕様ガススプリング上下昇降機構、座面/背もたれ連動ロッキング機構 材質背もたれ本体・脚部/スチール、肘/ナイロン、張地/ポリエステル、クッション/ウレタンフォーム ブラック 種類オフィスチェア 奥行(mm)565 肘掛あり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×565×1090(伸縮時1190) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 背タイプハイバック キャスターの有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41015441
2022-12-23
用途:
事務仕事時
建設業・工事業

ギシギシときしむ音が不愉快。
使用後直ぐにリクライニングがしなくなった。
これはダメ!

4人が参考にしています
対象商品:
41015441
2021-09-15
用途:
事務作業用いす
サービス業

組立も簡単で、座り心地もよく
良い感じです。ありがとうございます

1人が参考にしています
対象商品:
41015441
2021-05-18
用途:
事務作業に使用しております。
東海管清興業株式会社 様

リモートワークでパソコン作業をしておりますが蒸れなくて軽く座り心地も良く愛用しております。

対象商品:
41015441
2021-05-28
用途:
デスクワークに使用
サービス業

元値が高い商品をお安く購入出来たので、大変良かった。

対象商品:
41015441
2020-05-29
用途:
在宅ワーク
医療・福祉・介護関連業

高身長のため背もたれが高いものを探していたので丁度よかった。

2021-08-05
用途:
デスクワーク
建設業・工事業

値段相応です。
キャスターの転がりが良くありません。

対象商品:
41015441
2019-12-19
用途:
パソコン使用時の椅子
株式会社日産クリエイティブサービス 様 (サービス業)

値段の割にキャスターは安っぽいが座り心地は良く、長時間作業していても疲れないので購入して良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
41015441
2019-12-30
用途:
自宅のdskwork
サービス業

模様替の都合で事務机の前が狭くなりました. なので幅の狭い椅子が欲しくなり, net を
探した結果見つけたのが この製品です. 肘掛付で幅が55cm程度, 高さが100cm以上あって
寄りかかりながら眠れるもの, という条件で探しました.
実際は, 幅58cmで妥協しました. また買って見て, 座高が もう5cm 下げられるといいな,
と感じました. 値段が有名brand品の 1割以下というのも魅力です.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする