エバーマウント EAタイプ 4000番

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41015721 品番 EA4008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法D1(Φmm)55 寸法D2(Φmm)47 寸法H(mm)40 寸法d(mm)10 寸法h(mm)33.6 寸法l(mm)35 寸法s(mm)30 寸法t(mm)3.2 形状丸形 接続ねじM10 接続方式両端おねじ 許容荷重(N)Z方向/2500、X方向/440 材質(防振ゴム)天然ゴム 静的ばね定数(N/mm)Z方向/295、X方向/44 適合用途防振

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41015694
2024-04-04
用途:
車載発電機の防振
株式会社ジャムテクス 様 (サービス業)

使い続けている製品で、期待する性能を満たしてくれている。

対象商品:
41015737
2021-05-31
用途:
プレートによる地盤ならし用
建設業・工事業

使用していたプレートのエンジン部と振動部の連結マウントが千切れて
使用不能になったため同寸法のものを購入、交換。取付は問題なしであるが
エンジン部側がU字穴のため厚めのワッシャーの同封ができればうれしい。

1人が参考にしています
対象商品:
41015676
2016-04-22
用途:
エアコン室外機の防振に

アルミベランダにエアコン室外機を設置すると
振動がベランダに伝わります
これで遮断可能です。
ただし
サイズがいろいろあり試行錯誤が必要です
コンプレッサー側がかなり重くて
4か所同じではないはず
市販の防音マット、ゴムではダメでした

対象商品:
41015746
2014-05-28
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

純正品と変わりなく価格が安いので助かりました。

対象商品:
41015667
2015-09-04
用途:
車のマフラーのマウント

他社の商品を使用していましたがまあ消耗品扱いですね。ある程度使用するとゴムとボルトが分離します。
この商品を装着しましたが走行していないので分かりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする