※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EE4006 鞍型防振ゴム EEタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016254 EE4006 鞍型防振ゴム EEタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016254

鞍型防振ゴム EEタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41016254 品番 EE4006
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Z方向に軟らかいバネ。
Y方向に硬いバネ。
巾のせまい個所に取付け容易。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法A(mm)160 寸法B(mm)103 寸法C(mm)50 寸法D(mm)41 寸法H(mm)50 寸法P(mm)136 寸法d(Φmm)11 寸法h(mm)11.5 寸法t(mm)4.5 形状くら形 接続方式丸穴 許容荷重(N)Z方向/880、Y方向/2350、X方向/685 材質(防振ゴム)天然ゴム 静的ばね定数(N/mm)Z方向/135、Y方向/540、X方向/125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする