※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF0009 円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016342 EF0009 円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016342

円筒型防振ゴム EFタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(Φmm)70 許容荷重(kg)a方向/130、r方向/260 注文コード41016342 品番EF0009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,040
この商品は寸法D1・適合用途・許容荷重など16種類から選べます 他の種類を見る

a方向に軟らかいバネ。
r方向に硬いバネ。
比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法D1(Φmm)70 寸法D2(Φmm)66 寸法d1(Φmm)40 寸法d2(Φmm)35 寸法L(mm)55 寸法l(mm)62 許容荷重(kg)a方向/130、r方向/260 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 許容ねじり角度(deg)- 静的ばね定数(kg/cm)a方向/420、r方向/3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41016351
2016-05-14
用途:
日野コンテッサのスタビライザーリンク
有限会社松崎自動車 様

日野コンテッサのスタビライザーリンクのブッシュに使用しました。
取り外した純正部品と全く同じサイズでした。
部品供給の途絶えた旧いクルマの整備には、こんなパーツがすぐに手に入るのがとても嬉しいです。

10人が参考にしています
対象商品:
41016351
2015-11-30
用途:
オートバイの部品
株式会社山岸屋 様

固さも良く、気に入りました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする