ストッパー EHタイプ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41016455 品番 EH1003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

接触時の当たりがやわらかく、撓みとともにバネ定数が増加する。
大きな負荷、変形に耐え、騒音を発生しない。
取付け保守が容易。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法D(Φmm)45 寸法H(mm)36 寸法d(mm)8 寸法l(mm)30 寸法s(mm)25 許容荷重(N)2200 許容吸収エネルギー(J)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:587

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41016455
2022-12-06
用途:
車 大きいバウンド
デルタ 様

車高調取り付けてバンプした時の対策で取り付けました。純正に比べ長さが短いので干渉しません。

対象商品:
41016473
2020-12-23
用途:
緩衝材
武田産業株式会社 様 (製造業)

問題なく使用でき、メーカー品という事で安心して使用できます。

対象商品:
41016455
2014-06-12
用途:
自動車足回りの使用

設置したばかりですが どれくらいもつかこれから楽しみです

対象商品:
41016464
2016-02-25
用途:
工場機材に設置
卸売・小売業

客先の指定品ですが、意外に高いものなのだと感想持ちました。使用に問題ありませんがゴム部分に成形時のカスがありました。これが普通なんでかね、初めて仕入れたので分かりませんが。モノタロウさんの対応は出荷も帳票類もスムーズでストレスありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする