※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES1016 吊下げ型防振ゴム ESタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016726 ES1016 吊下げ型防振ゴム ESタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41016726

吊下げ型防振ゴム ESタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41016726 品番ES1016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,490
この商品は最大許容荷重など15種類から選べます 他の種類を見る

2個組合わせることにより剪断型防振ゴムとして軟らかいバネが得られる。
取付け容易、軽量物の支持に最適。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法A(mm)95 寸法B(mm)77 寸法C(mm)89 寸法D(mm)65 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法D3(Φmm)- 寸法D4(Φmm)- 寸法E(mm)29 寸法F(mm)65 寸法G(mm)71 寸法H(mm)- 寸法H1(mm)- 寸法R(mm)- 寸法d1(Φmm)18 寸法d2(Φmm)17 寸法t(mm)4.5 寸法t1(mm)- 寸法t2(mm)- 形状吊形 接続方式丸穴 許容荷重(N)垂直方向/2950 材質(防振ゴム)天然ゴム 静的ばね定数(N/mm)垂直方向/686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする