ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41016823 品番 EZ9001B
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。
荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。
温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。
ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。
摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。

寸法A(mm)109 寸法B(mm)68 寸法H(mm)55 寸法P1(mm)89 寸法P2(mm)50 寸法d(mm)9 形状丸形 接続方式丸穴 固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0〜9.0 支持荷重(N)推奨/190〜430 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 静的ばね定数(N/mm)圧縮方向/50、剪断方向/20 許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
注意
※空気の出入りによって減衰効果を発揮いたします。空気減衰孔側の設置面には、空気の出入りする穴を設けて下さい。(Φ10程度)
※支持バネがやわらかい事から、基本的には定置式機械の防振用とさせて頂いております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:583

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41016814
2020-12-07
用途:
LED照明、CCDカメラの制振動作など、
有限会社南信設計 様

普通のダンパーでは振動をとれないが、ハイブリッドダンパーは
簡単に振動を遮断出来ます。

対象商品:
41016805
2020-04-17
用途:
エアコン親機の振動防止
サービス業

今まで使ったダンパーで1番効果があった。但し、ゴムリングが2つ重なった構造で、自立は難しい。取り付けに標準例などを提示してもらえれば苦労は減ると思う。

4人が参考にしています
対象商品:
41016814
2017-09-25
用途:
コンプレッサーの振動防止に使用
株式会社城山 様

縦(圧縮方向)にはダンパー効果は良いですが、横方向は弱く支え力が不足していると思いました。

5人が参考にしています
対象商品:
41016823
2016-02-24
用途:
床の防音

写真では傾いて見えますが水平になってます。作りもしっかりしております。
本来の使い方をしておりませんので、これから実験しながら使用します。

2人が参考にしています
対象商品:
41016823
2014-03-20
用途:
CNC工作機械の防振対策

CNCの防振ダンパーとして導入しました。
最初、同じくブリジストンのWFタイプを使いましたが、対応荷重が超えていたのでこちらに変更しました。
バネで荷重を支えるため、より重い機械を載せれるようになりましたが、WFより床に伝わる振動は大きくなったようです。それでも十分高性能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする