※曲線と穴あけを組み合わせた優美なデザイン

- マルチズーム ESGE(エスゲ) 41017015 - マルチズーム ESGE(エスゲ) 41017015 - マルチズーム ESGE(エスゲ) 41017015 - マルチズーム ESGE(エスゲ) 41017015

マルチズーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41017015 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

堅牢にしてスタイリッシュ。本体には軽量かつ長期間の酷使にも耐えらるアルミ合金を使用。
未整備の平坦ではない地形でも、リアパニアバッグを装着しても立つ抜群の安定力誇るスイス製高級リアキックスタンド(耐荷重18KG)。
街乗りからツアーまで、様々なサイクルライフをサポート。
多様なフレームサイズに取付可能。
曲線と穴あけを組み合わせた優美なデザインで、あなたの愛車の魅力を効果的に引き立てるアクセサリーにもなります。
脚部は調整可能で、26〜28インチ車に対応します。

用途リアキックスタンド 材質(本体)アルミ合金、(ボルト)スチール 質量(g)340 耐荷重(kg)18 寸法(縦×横×奥行)(mm)460×110×60 適合車輪径26〜28インチ
注意
※装着するリアエンド付近にディスクブレーキなどの障害物や、リアサスペンションの可動部がある場合、その他特殊な形状の自転車では取付けができない場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする