※シンプルかつ高品質のセンタースタンド

- オプティマ ESGE(エスゲ) 41017024 - オプティマ ESGE(エスゲ) 41017024 - オプティマ ESGE(エスゲ) 41017024

オプティマ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41017024 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

レッグキャップ付属。
オプティマもスタンダードな価格帯の商品ながら、ESGEの名に恥じない高品質。シンプルで精悍なデザインは軽量化も果たし、ブラックカラーで高級自転車にマッチします。
脚部はカットにより、小径車から29erまで各サイズに対応します。アルミ合金製ですので、金ノコで比較的容易にカット可能です。
標準添付の傘型プレートにより多くの車種に対応しますが、オプションのU型プレートの追加や、菱形プレートとの交換も可能です。オプションの20mmボルトを使用すれば、センタースタンド用台座のある自転車にも装着できます。

質量(g)254 耐荷重(kg)25 適合車輪径脚部カットにより各サイズに対応(取付面までの最大地上高325mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41017024
2018-05-18
用途:
買ったシクロクロスに使いたい。でもこのままじゃ使えない。
studio Hz 様 (教育・研究機関)

締め込み金具が怖くて使えない。このセットまんまなら
フレームガリゴリ傷入りそうなのでしばらく見送り。
乗り捨てる廉価な車両ならイケイケドンドンで使えそうだけど
ゴムの緩衝かますとかしないと使えない金ドブ購入品になりそうな
嫌な感触。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
41017024
2014-11-12
用途:
小径自転車のスタンド取り付け
ヘルスファーマシィタカキ大林店 様

センターサイドスタンドは足の張り出しのあるものと、これのように張り出しのないものとあります。張り出しの分ペダルに当たることもあります。
これは張り出しがなく、多分つくんじゃないかと思い注文し付けました。使用満足感がやや満足なのは塗装面が剥がれたのを送ってきたからです。どうせ傷が入りますし気にもとめてませんが、補修して使ってる手間の分で「やや満足」です。

対象商品:
41017024
2015-08-13
用途:
自転車修理

強めに締め付けたら、上のおさえが割れた。締め付けトルクが強すぎたのかもしれないが、破断面には巣が入っているようにみえる。

4人が参考にしています
対象商品:
41017024
2014-11-05
用途:
クロスバイクレストアで交換

アルミ製黒塗装の外観が
黒いクロモリフレームにあっていると思い購入

汎用なので、車種に合わせて切断する手間がありますが
アルミなので鉄ノコでさほど苦もなく切れます。

ただし、付属のキャップがなかなか付けにくいです。
逆に言うとはずれにくいんだと思います。

私は一発目に失敗して押し込んでしまったので
しっかり入らなくなってしまいました。これは単なる作業ミスです。
ちょっときつめなのでキャップ取り付けは注意しましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
41017024
2014-04-11
用途:
通勤用MTB

質実剛健、定番のセンタースタンド。難点は何の工夫も無い固定プレート形状、フレームが痛む程に締め付けないと固定力不足となる。高さ調整の切断が面倒(これは新型モデルで改善済み)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする