Raspberry Pi 3 Model B+ 30 each Raspberry Pi 3 Model B+ Raspberry Pi(ラズベリーパイ) 41017139

Raspberry Pi 3 Model B+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード41017139 品番Raspberry Pi 3 Model B+ 30 each
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様【プロセッサファミリ名】ARM Cortex、【プロセッサ品番】BCM2837B0、【プロセッサ種類】SoC、【リビジョン】B+ 分類開発キット 名称Raspberry Pi 3 Model B+

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする