Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)の 電子部品(オンボード)
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)の 機構部品(電子部品)
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
Raspberry Pi 3 Model B+
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41017157
品番
Raspberry Pi 3 Model B+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【プロセッサファミリ名】ARM Cortex、【プロセッサ品番】BCM2837B0、【プロセッサ種類】SoC、【リビジョン】B+
分類
開発キット
名称
Raspberry Pi 3 Model B+