スーパーフィニッシュネイル

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000本) 注文コード 41018257 品番 SF30MO-チャ
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
長さ(mm)30 適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ チャ 材質軟鋼線材 分類超仕上釘

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37662615
2021-11-29
用途:
床板の張替え時使用
その他業種

床板を張り替えるのに使用30mmの足長なので結構しっかり止まり良い

対象商品:
35258772
2018-02-04
用途:
くぎ打ち機に使用
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

エアーくぎ打ち機に使用しました。他のメーカーと何の遜色もなく使用でき、安価なのが助かります。

対象商品:
10094542
2017-04-01
用途:
内装工事 意匠パネル設置工事
マタガワ工務店 様

良い製品。値段がもう少し安ければ言うことなし。最初の取り出しに工夫がほしい。

対象商品:
10094673
2015-10-22
用途:
大工工事

値段も手ごろで良いと思います。

2011-10-19
用途:
最近は全ての小型製品の固定、内装に使用

品質を知る為にエアー機器も含めてMAX品を1年試しましたが非常に耐久性もある事がわかりました、他社より優れています。今後継続使用するので参考までに良く使用する30から40まで特に35と40は当日出荷にして欲しい。あとこの化粧ネイルの注文ページは非常に見にくいので改善更新して欲しい。取扱い終了とか無くても良いと思うし並び方もめちゃくちゃでユーザーが注文する時に一体どうなっているのか目視理解するのに時間がかかる。サイズ別、色別、素材別で順番に上から整然と並べるべきかと感じます。余計なものは切り捨てて30から40までのステンじゃない通常の素材のものを各サイズ、各色きちんと並べて全て揃え、当日出荷にしてほしい。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品の絞込みにつきましては、たとえば、長さの下に記載されている青いアイコン(白の▽記載)をクリックし、長さで絞込みが可能です。一度、試していただければと思います。

対象商品:
10094673
2011-08-22
用途:
下地、仕上げ全般

しっかりしており品質が高い。ただ、サイズ、色、全て揃えて欲しいし当日出荷にして欲しい。消耗品なので納期が長いと現場が困る

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3928:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする