KR型差し込み式自在車(ゴム車輪)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41019422 品番KR-50RM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)35 軸径×軸長(mm)11×20 取付高(mm)67 材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上ユニクロメッキ 旋回半径(mm)(R48) ストッパーなし 偏心E(mm)22 軸長L(mm)20 軸径T(mm)11(リング式) 始動力(daN)8.4 旋回始動力(daN)16.8 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-03
用途:
堅牢ではあるが、老朽化した事務用いすの長寿命化を図るため

製品の軸のφサイズと差込式が合致したので、注文しました。
新品購入時の事務用いすに戻りました。
大満足です。

対象商品:
41019422
2021-01-25
用途:
岡村製作所製事務用椅子のキャスター交換
卸売・小売業

事務機屋ですがお客様の古いキャスターが中々抜けず、治具の問い合わせしたらそういう物は存在しないとの回答でした。メーカー品を見た事があるので、平タガネを加工して自作。無事交換出来ました。製品自体は純正と遜色の無い良いものでした。

対象商品:
41019422
2021-04-06
用途:
椅子の足に使いました。
愛和歯研 様 (サービス業)

椅子の足に使いました。
プラのタイヤより回転旋回が良いと思います。

対象商品:
41019422
2020-08-04
用途:
オフィスチェアの補修
医療・福祉・介護関連業

国産メーカーなので安心して使える。交換前の部品より耐久性がある。

1人が参考にしています
対象商品:
41019422
2018-09-03
用途:
工場の椅子足
株式会社 試作工房 電 様

事務椅子のキャスタがプラで床にガラス粉が入っているのでキャスタが削れてしまったので交換の為にゴムにしました。
ピッタリハマって買えてよかった。

対象商品:
41019422
2018-08-17
用途:
工場で使う椅子に使用
株式会社 試作工房 電 様

工場で使う椅子は車輪部分が樹脂で経年劣化で割れてしまったので
こちらを使用。これならば余程のことが無ければ割れないので重宝してます。あとでもう一脚分購入予定

対象商品:
41019422
2018-07-07
用途:
事務椅子のキャスター

タイヤの動きが良く静で、ベアリングが方向転換をスムーズにしてくれて、とても快適です。

対象商品:
41019422
2018-03-20
用途:
事務椅子キャスター交換
その他業種

各ホームセンターでは、ねじ込み式の物はあるが、旧式の為か、差し込み式の物なく、インターネットで調べ、取り寄せられて助かった。スムーズに交換できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
車輪径が65mmのものでゴム車輪 差し込みタイプを探しております。そういう商品がございますでしょうか?
よろしくお願い致します。
回答:
同メーカーのご指定の商品は取扱ございませんでした。他社メーカーで下記がございます。
注文コード 08443583 ハンマーキャスター 420K・差込み式自在車(ゴム車輪) 420K-R65
http://www.monotaro.com/g/00133182/
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2012-08-17

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする