ニコルソン
超硬ロータリーバー(砲弾型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シャンク径(mm)
6
3
6
刃径(mm)
6
3
4.8
6.4
6
7.9
9.5
11.1
12.7
15.9
刃長(mm)
15.9
6.4
12.7
15.9
19.1
25.4
カット名称
ダブルカット
ダブルカット
シングル
SYカット
シングルカット
アルミカット
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41021434
品番
F-0616-6-5
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃径(mm)
6
シャンク径(mm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
15.9
全長(mm)
51
形状
砲弾型
カット名称
ダブルカット