曜日別特売
DTC013ZUBTL ROHM NPN 抵抗器内蔵型トランジスタ, 50 V, 100 mA, 1 kΩ, 3-Pin SOT-323FL ROHM 41021874

ROHM NPN 抵抗器内蔵型トランジスタ, 50 V, 100 mA, 1 kΩ, 3-Pin SOT-323FL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード41021874品番DTC013ZUBTL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
トランジスタタイプ = NPN
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大連続コレクタ電流 = 100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
標準入力抵抗 = 1 kΩ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-323FL
ピン数 = 3
最小DC電流ゲイン = 30
最大パワー消費 = 200 mW
標準抵抗比 = 10
構成 = シングル
長さ = 2.1mm
デュアル抵抗内蔵デジタルNPNトランジスタ、ROHM
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする