BC5032-2 スクリュウグロメット VOSTONE(ボストン) 41023114

スクリュウグロメット

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) メーカー特にトヨタ 使用箇所ステップ及びドアー他 注文コード41023114 品番BC5032-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメーカー・色・使用箇所など38種類から選べます 他の種類を見る
メーカー特にトヨタ 適合板厚(mm)0.6〜1 適合穴(mm)7■ 使用箇所ステップ及びドアー他 パーツNo.90189-05130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

道具箱に幾つもストックしています。使いたい時に小さな部品ですが無いと作業が滞りますので常に切らさないようにしています。価格も安くリピートしています。

対象商品:
41022861
2019-08-12
用途:
自動車整備
建設業・工事業

サイズに曖昧な部分があったのですが祈る思いで購入してみました。モノタロウさんで挑戦2回目の購入です。失敗しました。爪の幅の寸法など細かい詳細が欲しかったです。出来ればですが使用車種と年式欄があると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41022852
2020-08-14
用途:
クルマの内装止めに
製造業

車の修理の際に、内装を留めるのに使用しました。
結果ばっちりです。

2020-06-14
用途:
旧車のメンテナンス
その他業種

完全な純正同等品では無いです。
旧車は純正をお勧めします。
今回は取付ビスを1サイズ小さくする必要がありました。

2019-06-02
用途:
AE86トレノリトラカバーに使用
サービス業

リトラ部にある黒いカバーをタッピングビスで4ヶ所止めている部分に使用。割とぴったりだったので満足してます。

対象商品:
41022843
2019-02-11
用途:
グロメットの換え

安価で使いやすい。値段が変わらなければ使い続けます

対象商品:
41023184
2017-11-28
用途:
ラングラーに使用

【主な用途】ラングラーのリアナンバープレート移設時に使用しています。簡単に手に入るので重宝しています。

【改善を要する点】この手の部品は探して見つけるまでが大変です。もう少し似た商品の関連付け、検索条件の追加、商品の写真などを増やしてもらいたい。
こういった小部品を小さな単位でも購入できるのがモノタロウの強みだと思います。

対象商品:
41023062
2017-08-07
用途:
自動車整備

自動車修理で大助かりしました。かゆいところに手が届くこんなものまでという品が手に入り非常に便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする