ドアトリムクリップ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) メーカー特にスズキ 使用箇所ドアー内張り 注文コード41024435 品番BC5302B-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメーカー・色・使用箇所など26種類から選べます 他の種類を見る
メーカー特にスズキ 適合板厚(mm)1 適合穴(mm)8 使用箇所ドアー内張り パーツNo.09409-11304、77259-54F50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41024435 BC5302B-2 48669286 BC5302-2 ドアトリムクリップ VOSTONE(ボストン) ドアトリムクリップ VOSTONE(ボストン) 1袋(2個) 239 税込263 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41024417
2023-09-19
用途:
内装の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルボに合いそうだったのだが、合わなかった。
トヨタ車は無いので、使えないかなぁ。

対象商品:
41024627
2023-04-13
用途:
ドラレコ取付の際のピラー再取付用
卸売・小売業

量販店のものは内容量の割に高価でしかも色が違ったりしますが、必要な数量でしかも純正クォリティで助かります。品番や形状など自ら調べられるスキルがあれば抱き合わせ購入でストック出来ます。

対象商品:
41024453
2024-01-13
用途:
車の内張と車体との締結に
医療・福祉・介護関連業

まったく問題なし。コスパよろし。リピート予定です。

対象商品:
41024505
2023-01-05
用途:
いすゞGIGAに
株式会社イマージュ 様

メッキパーツのクリップが折れてしまい探して辿り着きました。純正と遜色なく使えて助かりました。

対象商品:
41024401
2019-02-02
用途:
自動車の内張り留め部品

ドライブレコーダー取付時に内張り脱着、留め具劣化に伴い部品を交換しました。自動車メーカー準用品ですが使用場所により、留めが甘い場合があります。穴が大きい場所がある為に純正品と使い分けした方が良いと思われます。

対象商品:
41024426
2018-07-25
用途:
ジムニーJB23フェンダーアーチモール裏のピン
製造業

年式が古くなると外しにくく割れやすい消耗品パーツ、けど純正は高いがこの商品は安価でバッチリ取り付けできました。また破損したら購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
41024487
2017-10-29
用途:
ドアスピーカー交換のため、ドアトリム取り外し。
製造業

問題なく取付出来ました。DIYする者にとってはパーツ一つから購入出来るのでとても助かります。

対象商品:
41024417
2017-04-08
用途:
J自動車内張り用クリップとして

純正品とは色は違うが問題なく使えます。古い車のクリップはだんだん硬化してくるので在庫しておいても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする