カヌークリップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) メーカー特にマツダ 使用箇所車内内張り他 主な適合純正品番B455-56741 注文コード41024724 品番BC5408-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品はメーカー・使用箇所・主な適合純正品番など19種類から選べます 他の種類を見る
メーカー特にマツダ 適合板厚(mm)2〜3 適合穴(mm)5 使用箇所車内内張り他 主な適合純正品番B455-56741

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41024654
2024-02-19
用途:
自家用車の補修

本当に助かります! このパーツも、純正部品では設定がないどころか、イラストにさえ描き表されていない。とっても小さなパーツだけど、純正の新品部品を手に入れるには、ドアのウェザーストリップ(1本約1万2千円)を丸ごと買わなければならない。
クルマはスズキ・キャリイ DA63T で、このメーカー製の今回と同じようなパーツは2回目。ドア1枚に1本必要なので、2本入りというのもピッタリ。このようなパーツを手に入れられるのは、とってもありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
41024706
2021-04-07
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ウェザーストリップのクリップが白化していたので交換用に購入。純正と同じ形状ですがこちらの方が安価なのでお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする