曜日別特売
BC5413-2 カヌークリップ VOSTONE(ボストン) 41024776

※寸法図

BC5413-2 カヌークリップ VOSTONE(ボストン) 41024776
BC5413-2 カヌークリップ VOSTONE(ボストン) 41024776
BC5413-2 カヌークリップ VOSTONE(ボストン) 41024776

カヌークリップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)メーカー特にトヨタ使用箇所エンジンルーム、ボンネット他主な適合純正品番90467-08008・90687-SA5-003注文コード41024776品番BC5413-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
メーカー特にトヨタ適合板厚(mm)3.7適合穴(mm)6使用箇所エンジンルーム、ボンネット他主な適合純正品番90467-08008・90687-SA5-003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41024654
2024-02-19
用途: 自家用車の補修

本当に助かります! このパーツも、純正部品では設定がないどころか、イラストにさえ描き表されていない。とっても小さなパーツだけど、純正の新品部品を手に入れるには、ドアのウェザーストリップ(1本約1万2千円)を丸ごと買わなければならない。
クルマはスズキ・キャリイ DA63T で、このメーカー製の今回と同じようなパーツは2回目。ドア1枚に1本必要なので、2本入りというのもピッタリ。このようなパーツを手に入れられるのは、とってもありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 41024706
2021-04-07
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ウェザーストリップのクリップが白化していたので交換用に購入。純正と同じ形状ですがこちらの方が安価なのでお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする