曜日別特売
BC5503-2 アンカークリップ VOSTONE(ボストン) 41024995

BC5503-2 アンカークリップ VOSTONE(ボストン) 41024995
BC5503-2 アンカークリップ VOSTONE(ボストン) 41024995

アンカークリップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)メーカー特にダイハツ白(パッキン付)使用箇所サイドボディ他注文コード41024995品番BC5503-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
主な適合純正品番90044-68108白(パッキン付)メーカー特にダイハツ適合板厚(mm)1~2適合穴(mm)8使用箇所サイドボディ他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41025083
2021-10-09
用途: 車輌整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマのカーペットを取付けるクリップとして使用。取り外し時に脚を損傷しやすいためスペア必須のクリップですが、OEMが製廃となってしまったため、OEMと同一形状の本製品を購入。OEMよりも安価で助かります。
欲を言えばOEMの部品番号で検索すると代替部品として本製品が表示されると助かります。
(今回はOEMの寸法などから虱潰しにして調べて辿り着きました。)

対象商品 : 41025031
2016-05-13
用途: 内装どめ

コスパ最高!リピしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする