タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の ガラス繊維製巻尺
シムロンR用ケース+ハンドルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41026255
品番
YSR-CS100
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
シムロン-R用ケース+ハンドルセットになります。
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
475×342×50
仕様
100m用
長さ(m)
100
外形寸法(mm)
縦475×横340×奥45
本体質量(g)
690
注意
※巻尺テープは付いていません。