タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の ガラス繊維製巻尺
シムロンR用ケース+ハンドルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41026273
品番
YSR-CS30
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
シムロン-R用ケース+ハンドルセットになります。
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×210×50
仕様
30m用
長さ(m)
30
外形寸法(mm)
縦320×横208×奥45
本体質量(g)
280
注意
※巻尺テープは付いていません。