※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属製折りたたみ式避難はしご 自在フック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41026325 品番 オリロー4型
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品

有効長(mm)3630 型式承認番号は第19〜7号 全長(mm)4140
注意
※保管場所 設置する場所の近くで、よく見える所に常設してください。「避難はしご」表示板は、避難はしごの近くで、よく目立つ場所に貼ってください。又雨水等のかからない湿気の少ない場所をお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41026325
2024-02-14
用途:
緊急時の避難用
卸売・小売業

しっかりしたつくりの割にはコンパクトで驚いた。収納するのに場所を取らずに良かった。
自在フックの調節をする際に使用するレンチのサイズを明記しておいてほしかった。設置時に調節用のレンチサイズが前回のモノと違っていたのであわててレンチを買いに行かざるを得なかった。

対象商品:
41026325
2019-02-25
用途:
火災時の避難用
三水設計 様 (その他業種)

しっかりとした作りで 非常時には安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする