※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤーロープ式はしご用BOX

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合1〜4号用 注文コード41026562 品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る
適合1〜4号用 材質スチール 高さ(mm)372 奥行(mm)375(開口339) 横幅(mm)470(開口434)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41026562 S 12452520 Sサイズ ワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製 ORIRO ワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製 ORIRO 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41026562
2020-07-11
用途:
旧ボックスと交換

旧ボックスが腐食の為交換
良いと思います
もう少しお値段安くなるとベスト

対象商品:
41026587
2019-08-28
用途:
マンションの避難梯子BOXの取り換え工事
建設業・工事業

縄梯子を入れましたが少し大きすぎてしまいました。各種サイズがあると
良いかなと感じました。

対象商品:
41026587
2018-06-09
用途:
避難用です
曽根ベニヤ 様

雨水が、入らないよう、もう少し、明確なる作りであっても、よいのでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
41026587
2015-02-26
用途:
避難時に使用
有限会社大熊工務店 様

今回はボックスのみの交換でしたが、綺麗に納りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする