※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OA-62 アルミ製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック ORIRO 41026666 OA-62 アルミ製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック ORIRO 41026666

アルミ製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全長(mm)6060 注文コード41026666 品番OA-62
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は全長など14種類から選べます 他の種類を見る

一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。

全長(mm)6060 有効長(mm)5610 型式承認番号は第19号〜16号、は第20号〜第2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする