流し台(C型・N型)

(38件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41027007 品番 C46-60
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。
ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
C型(奥行460)、N型(奥行550)

モノタロウではこんなお得な商品も!
間口W×奥行D×高さH(mm)600×460×800(+90立上り) 間口(mm)600 付属品小型ゴミ収納器付 奥行(mm)460 シンク位置全槽 ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※デッキタイプ水栓は取り付けできません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
※画像のシンク位置は右となります。購入商品のシンクタイプがお間違いないか確認をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,890 / 税込 ¥10,879
沖縄地方数量1につき ¥13,910 / 税込 ¥15,301
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
洗い物(食器等)
わこうの里 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段的にもお得な商品でした。色も周りと同調し、しっくりきています。
引き出し・開き扉も開けやすく、取り付けてよかったと思います。
水はじきもよく、使いやすいです。

対象商品:
41027086
2024-07-02
用途:
毎日の炊事、洗い物、その他にしようします。
柴田 様 (不動産業)

安くてしっかりしています。大事に使用使用しますありがとうございました。

対象商品:
36623072
2023-03-30
用途:
キッチンの入れ替え
建設業・工事業

初めてのメーカーでした。ラベル・説明書無しの無印商品でした。
特に問題なく唯一1点だけ問題ありました。一緒にガス台も交換しましたが
扉のキャッチが曲がっていて締まりが悪かったけど調整して問題無し
別で吊戸棚も購入しましたが棚板がちゃちーです。
アパートでの使用なので問題ありませんでした。次回も使いたいです

対象商品:
41027025
2022-12-26
用途:
通常の流し台として活躍
建設業・工事業

中々良い商品だと思います価格もお手頃でお勧めできます

対象商品:
41027034
2022-07-22
用途:
賃貸マンションのキッキンの交換
トチタテビル株式会社 様 (不動産業)

梱包が綺麗で商品に傷が付いてません。
他のサイトからだと段ボール梱包をしてないので傷がついてる時があります。
モノタロウで購入したら、安いし、梱包もいいです!

1人が参考にしています
対象商品:
41027077
2021-09-07
用途:
作業場の給湯室
建設業・工事業

コンパクトで必要最低限の設備にとても合っていて重宝している

対象商品:
41027025
2021-05-19
用途:
事務所改修工事にて既存流しの取り替えの為

サイズが省スペースで改修の目的にピッタリと収まりました。

対象商品:
41027016
2021-03-03
用途:
戸外でちょっと洗い物がしたいとき
製造業

しっかりしています 戸外でもったいないくらいです 気に入りました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする