デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41027253 品番PC7000
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大500000カウント表示可能(DCV)
真の実効値測定可能(ACのみ)
表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載
液晶部はバックライト搭載
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃〜1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属

直流電圧(V)500m/5/50//500/1000 交流電圧(V)500m/5/50/500/1000 抵抗(Ω)500/5k/50k/500k/5M/50M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52 質量(g)約430(ホルスタ含む) 電源6FLF22/6LR22(9Vアルカリ電池)×1 幅(mm)86 奥行(mm)52 高さ(mm)184 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 その他dBm:-29.83dBm〜54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)10Hz〜200k ロジック周波数:5Hz〜2M 温度(℃)-50〜1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52 表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント 周波数特性V:45Hz〜20kHz(500V以下) A:40Hz〜1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池) サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60 交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10 直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10 使用環境5〜40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5〜31℃で80%RH(最大)、31℃〜40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:3V未満 内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管 デューティー比0.1〜99.99% 許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格IEC61010 CAT.V600V/CAT.U1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m 導通チェック20〜200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃〜1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料:単品カタログ(0.4MB)
注意
※パソコン接続ソフトは「PC LINK7」、USB接続ケーブルは「KB-USB7」を必ず選択してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

デジタルマルチメータ「InErr」解消方法

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41027253
2015-08-11
用途:
オーディオ機器の修理に使用してます。
サービス業

三和デジタルテスターは昔から使いやすく満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする