いつも 黒板 で 搬出写真 撮影 してます 光のかげんで チョーク が 光って見えなくなったり 持ち運び も 大変 何で 大きいサイズ の 伸縮自撮りホワイトボード 探してました
現場写真撮影時に使用。予想通り使い勝手は良い。ストロボ撮影時の反射も特に問題なし。ただ、水滴が付く現場では当然、字が流れる。
今まで通常の工事写真用黒板を使用していたが小さく、小型の水槽や現場で内部の写真を苦がなく撮影出来るので重宝してます!
あと、この商品の取り替えシールが欲しいのですがオプションで有りますか?
ご意見ありがとうございます。
シールは下記を用意しております。
伸縮式ホワイトボードD-3/B5-1用シール 品番/04062 標準
http://www.monotaro.com/p/1907/9192/
伸縮式ホワイトボードD-3/B5-1用シール
品番/ 標準・日付なし
http://www.monotaro.com/p/1907/9208/
よろしくお願いいたします。
剪定作業に使用しています。撮影対象が遠く、高さがある場合にはとても重宝します。一人で写真撮影できるのが一番の魅力です。足場が悪い土木工事でも重宝しそうです。ただ、ボードと棒をつなぐボルトが若干緩みやすくなっています。ワッシャーでも入れておけば緩みにくくなるかと。
近距離での撮影時に利用していますが、アームが伸縮できるので、使いやすく、以前は2人で撮影を行っていましたが、1人でも対応でき助かっています。
伸ばしても縮めて使用しても、クルクル手元が回ってしまい、看板を水平に固定したまま撮影するのが大変です。とありましたが同意見です。小さいサイズのものみたいな方式には、できなかったのでしょうか。買いましたが残念です。
伸縮部分がしっかりとしている、ボードの大きさも良い、文字がたくさん書けるし、図形なども書けます。とても気に入り2本目買いました。