曜日別特売
LS11 ラインセパレータ 三和電気計器 41027481

LS11 ラインセパレータ 三和電気計器 41027481
LS11 ラインセパレータ 三和電気計器 41027481

ラインセパレータ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41027481品番LS11
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

一般電気機器の2芯コードを切断することなくセパレート可能
電気器具の消費電流測定に便利な補助器具 感度倍率=1倍/10倍 定格電圧=AC125V 定格電流=AC10A

用途クランプメータを使用して一般電気機器等の電流測定する際の補助機器適合機種三和電気計器製クランプメータ種別ラインセパレータ質量(g)約135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×145×35安全規格PSEマークRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※10A以上の負荷はかけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41027481
2024-05-28
用途: 機器の消費電流測定

消費電流測定時に、平型ビニルコードを裂いてクランプメーターを入れる等の手間が掛からずに測定出来ます。
小容量家電等では10倍がとても便利。
難を言えば、最大電流が10Aに制限されている事。

対象商品 : 41027481
2020-12-07
用途: 装置メンテナンス点検時に使用
製造業

値段も手ごろで、メーカーの信頼度も高いので安心できる。

1が参考にしています
対象商品 : 41027481
2020-03-10
用途: 換気扇の試運転用
有限会社東九設備サービス建設業・工事業

以外に知名度が高くないようで、「コレは何物?」と聞かれました。
計測してますよ・・を工事写真に残せるので便利かな。

対象商品 : 41027481
2019-12-11
用途: クランプ型電流計の測定と測定幅の拡大

問題なく使用出来ました、同時に電圧も測定出来るので便利でした。

対象商品 : 41027481
2018-11-11
用途: 電気機器の消費電力の計測
教育・研究機関

家電製品の消費電力をはかるため,クランプメーターと一緒に購入しました。
最大10Aまではかれ,x10モードがあり消費電力が低い製品にも使えました。

対象商品 : 41027481
2016-12-16
用途: 電器商品の修理点検
電気・ガス・熱供給・水道業

以前持っていたが無くしてしまって探していたが、モノタロウさんにあったので購入しました。家電品の点検修理に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする