防水ゴムキャップ 2P

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41027962 品番WF7215KP
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種類キャップ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V ブラック 寸法A(mm)60 寸法B(Φmm)39 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT・2CT・2PNCT) 適合電線(mm2)1.25・2 トラスコ品番763-1758 種別JIS防雨形 タイプ圧着端子結線可 包装形態パッケージ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
延長コードの加工
製造業

いろいろな防水プラグのなかでも防水性がすばらしいまたつかいたい

2024-10-28
用途:
設備補修用部品

防水のゴム製基部が施工しやすくハードユースによく耐える。
ケーブルクランプ部のネジはもう少し短くても良いのでは?

対象商品:
08729226
2024-02-07
用途:
機械のメンテナンス
製造業

現状で使っているものを見ながら、探せるので、いつも助かる。もちろん問題なく使える

対象商品:
41027962
2022-08-29
用途:
車庫への延長ケーブル用プラグとして
その他業種

素線がバラバラにならないように、圧着端子式に変更しました。
防雨タイプとしていい。

対象商品:
41027962
2021-12-03
用途:
コンセント
ゼンコウ製作所 様 (製造業)

とても満足しています。作業時に安全作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品:
08729226
2019-09-22
用途:
屋内、屋外用の掃除機の電源コネクター
製造業

しっかりして、且つ作業性も良くてネジもブラス材でしっかりしていました。

対象商品:
08729226
2019-11-16
用途:
ボール盤の電線修理

取り付いていた物が老朽化でヘタってきたので交換
ゴム部分も柔らかく結線もやりやすいです。

対象商品:
08729226
2019-03-23
用途:
機械点検時
サービス業

問題なく使用しています
年数がたってくるとひびが入ってくるので定期的に交換している

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする