曜日別特売
WHA25134WP ザ・タップX 個別防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 41028136

 

WHA25134WP ザ・タップX 個別防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 41028136
WHA25134WP ザ・タップX 個別防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック) 41028136

ザ・タップX 個別防水スイッチ付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)1
コンセント個数3
内容量1個注文コード41028136品番WHA25134WP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。
世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。

トラスコ品番762-1841コンセント個数3ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41028136
2022-05-24
用途: 充電器用に
教育・研究機関

携帯やダブレットの充電用に購入しました。充電が終われば、スイッチをオフすれば、節電にもなるので気に入っています。また防水なので、安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 41028276
2016-12-22
用途: ACアダプターの給電

画期的なタップですが、間隔が狭く、ACアダプターを3台差し込む事ができず、目的を達成できませんでした。ACアダプター対応型やマグネット付き、アース付きがあれば是非購入したい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする