曜日別特売
MSQB50H3X-M9NL-X232 MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50H3X) SMC 41028198

※3-M07-4-MSQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB50H3X)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N注文コード41028198品番MSQB50H3X-M9NL-X232
参考基準価格(税別)¥76,780販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
揺動角度(°)90リード線(m)3サイズ(mm)50オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする