セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41028601 品番WR6006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
定格AC24V 1.5A 仕様2線式リモコンセレクタスイッチ6回路(新金属プレート付)フルカラー形 タイプ6回路 寸法A(mm)116 寸法B(mm)89 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41028601 WR6006 18330755 WR6006K 2線式リモコンセレクタスイッチ6回路 Panasonic(パナソニック) 2線式リモコンセレクタスイッチ6回路 Panasonic(パナソニック) 1個 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする