曜日別特売
EE56208 プラグイン式EEスイッチ ヘッド Panasonic(パナソニック) 41029317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EE56208 プラグイン式EEスイッチ ヘッド Panasonic(パナソニック) 41029317
EE56208 プラグイン式EEスイッチ ヘッド Panasonic(パナソニック) 41029317

プラグイン式EEスイッチ ヘッド

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41029317品番EE56208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
ブラック/グレータイプJIS2形プラグインL形ヘッド負荷容量AC200V 10A消費電流(mA)5以下JIS規格210L2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41029317EE5620848285075EE5260EE56208 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック) 48285075光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41029353
2020-11-02
用途: 駐車場の蛍光灯感知取り換え
TMS株式会社サービス業

旧プラグインの蛍光灯の点灯が遅くなったので新しく交換しました。だいぶ反応が良くて
満足です。

対象商品 : 41029335
2018-11-02
用途: 取替用
和歌山共同火力株式会社製造業

既設品との交換です。
型式が変わっていたので若干の不安がありましたが、
問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 41029362
2015-11-17
用途: 庭園灯のEEスイッチの交換

プラグイン式ですので交換が楽に済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする