EE6123K 電子EEスイッチ(超寿命・省エネタイプ) Panasonic(パナソニック) 41029545

※寸法図

電子EEスイッチ(超寿命・省エネタイプ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41029545品番EE6123K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
負荷容量AC200V 3AタイプJIS型式 233消費電流(mA)5以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41029545EE6123K48285170EE6366EE6123K 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック) 48285170光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)Panasonic(パナソニック)1個
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 電気工事
教育・研究機関

何十年か使ったスイッチが壊れたので新しくした、動作確認ランプは便利。

対象商品 : 41029572
2023-11-27
用途: 外壁設置屋外照明の点滅制御

負荷器具が近くに無く 設置時の動作確認を行うのに「動作表示灯」装備は非常にありがたい。
受光部脇の透明レンズでハッキリ目視できる。
光拡散板越しに受光するタイプではないので、直射日光が入りにくい場所では、周辺照度を参照する方向に配慮が必要になるが、逆にこうした機種は「狙いの場所」が比較的絞られている場合に効果がある。

2が参考にしています
対象商品 : 41029581
2023-07-26
用途: 夜間防犯用に、利用しました。
株式会社布施興業サービス業

明暗の反応が、早くなったので使いやすいが、少々高いんじゃない?? って感じです。今後の寿命が楽しみです。

2が参考にしています
対象商品 : 41029572
2023-11-21
用途: 水産業
鹿児島県漁業協同組合

現在のものが不良になったので、購入しました。メーカー品だけに最高ですね。

対象商品 : 41029536
2022-03-12
用途: 故障機器交換
製造業

17年使用機器が故障したので交換用に購入。 今回小エネタイプ購入により
ちょうど良い暗さで点灯するようになった。  同EEスイッチなら安心。

対象商品 : 41029536
2020-04-07
用途: 街路灯照明用
電気・ガス・熱供給・水道業

動作確認ランプにより、照明の不点灯時の調査等の便利です。

対象商品 : 41029511
2019-06-01
用途: 防犯灯のスイッチとして使用
建設業・工事業

小型軽量安価使用年数が10年と長いのが魅力と思います。

対象商品 : 41029527
2015-11-29
用途: 門柱灯の補修工事
その他業種

取替え前の松下電工製EE8113より明暗時の点灯消灯の感度が良くなりました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする