EE6113K 電子EEスイッチ(超寿命・省エネタイプ) Panasonic(パナソニック) 41029527 EE6113K 電子EEスイッチ(超寿命・省エネタイプ) Panasonic(パナソニック) 41029527

電子EEスイッチ(超寿命・省エネタイプ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41029527 品番EE6113K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
負荷容量AC100V 3A タイプJIS型式 133 消費電流(mA)3以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41029527 EE6113K 48285170 EE6366 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック) 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック) 1個 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
電気工事
教育・研究機関

何十年か使ったスイッチが壊れたので新しくした、動作確認ランプは便利。

対象商品:
41029572
2023-11-27
用途:
外壁設置屋外照明の点滅制御

負荷器具が近くに無く 設置時の動作確認を行うのに「動作表示灯」装備は非常にありがたい。
受光部脇の透明レンズでハッキリ目視できる。
光拡散板越しに受光するタイプではないので、直射日光が入りにくい場所では、周辺照度を参照する方向に配慮が必要になるが、逆にこうした機種は「狙いの場所」が比較的絞られている場合に効果がある。

2人が参考にしています
対象商品:
41029581
2023-07-26
用途:
夜間防犯用に、利用しました。
株式会社布施興業 様 (サービス業)

明暗の反応が、早くなったので使いやすいが、少々高いんじゃない?? って感じです。今後の寿命が楽しみです。

2人が参考にしています
対象商品:
41029572
2023-11-21
用途:
水産業
鹿児島県漁業協同組合 様

現在のものが不良になったので、購入しました。メーカー品だけに最高ですね。

対象商品:
41029536
2022-03-12
用途:
故障機器交換
製造業

17年使用機器が故障したので交換用に購入。 今回小エネタイプ購入により
ちょうど良い暗さで点灯するようになった。  同EEスイッチなら安心。

対象商品:
41029536
2020-04-07
用途:
街路灯照明用
電気・ガス・熱供給・水道業

動作確認ランプにより、照明の不点灯時の調査等の便利です。

対象商品:
41029511
2019-06-01
用途:
防犯灯のスイッチとして使用
建設業・工事業

小型軽量安価使用年数が10年と長いのが魅力と思います。

対象商品:
41029527
2015-11-29
用途:
門柱灯の補修工事
その他業種

取替え前の松下電工製EE8113より明暗時の点灯消灯の感度が良くなりました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする