WCH4772 OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付) Panasonic(パナソニック) ケーブル長2mコード付 41029922

OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41029922 品番WCH4772
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
コンセント個数6 ケーブル長(m)2mコード付 仕様ブレーカ付・ブレーカ定格15A 110V タイプマグネット付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41029922 WCH4772 41029877 WCH44129 OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付) Panasonic(パナソニック) OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付) Panasonic(パナソニック) 1個 9,998
欠品中
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41029877
2017-01-20
用途:
カメラ、小型ライト、携帯、等々の充電。
TOYO TIRE株式会社 様

マグネット、フック掛け等が設けられ、作り自体が重厚で、安心して使用できるところが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする