WCH23341H マグネット付OAタップ(接地15A形) Panasonic(パナソニック) 定格電圧125V 41030035

マグネット付OAタップ(接地15A形)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数4 コード長さ(m)3 グレー 注文コード41030035 品番WCH23341H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品はコンセント個数・コード長さ・色など17種類から選べます 他の種類を見る

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。

コンセント個数4 コード長さ(m)3 仕様エコマテリアル電線 グレー 極数2極(接地形) 定格1500Wまで 定格電圧(V)125 定格電流(A)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10679636
2021-06-26
用途:
壁コンからの延長などに

壁コンが大抵アース無しの2芯で、プラグ側が3芯のことが多いのでその変換用に買いました。ケーブルはキャプタイヤの2芯で、プラグは同じパナソニックのタフキャップです。
特にこだわりなければこれで十分です。
変換プラグも売ってますが、長くなってぐらつくのであまり好きではないです。2mくらいのケーブルを作ってそれに挿すのがいいです。2口で十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
10679681
2019-05-31
用途:
PCに繋ぎます。
運輸・通信業

パナソニックOAタップは定番で安心です。モノタロウは家電量販店と比べると割高ですが、ついで買いで購入しました。

対象商品:
10679706
2018-08-28
用途:
配線
教育・研究機関

構造がしっかりしているため,使いやすいと思います.複数個使用しています.マグネット付きですので,取扱いに注意も必要ですが,鉄フレームなどに容易に取り付けられるので便利です.

対象商品:
10679636
2018-11-28
用途:
電子レンジ専用

高ワットの場所に設置していますがpanasonic 製品なので安心です。

対象商品:
10679697
2018-04-13
用途:
展示会での機器の設置時
富士フイルム株式会社 様 (製造業)

3ピンタップは民生用の家電商店ではあまり扱っておらず、急な必要時になかなか入手できなかった経緯があるため、予備も含めて購入致しました。

対象商品:
10679672
2018-01-09
用途:
音響機器の電源配線用
ハイコンサル 様 (サービス業)

色味がグレー。もっと濃いグレーかいっそ黒にして欲しいところ。

対象商品:
10679715
2016-11-30
用途:
音響現場でのステージ電源
アートコンチェルタンテ ライズワン 様

とにかく見た目、強度とも申し分なし!黒系が少ない中、この商品は助かります。ステージ用電源に複数購入しました。

対象商品:
10679627
2016-09-30
用途:
試作品の電源に使用
株式会社 大森電器工業 様

値段は高めと思うが、マグネットで鉄材に付き試作品の電源供給にに重宝している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする